KD-232-190B 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 37904002

KD-232-190B 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 37904002
KD-232-190B 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 37904002
KD-232-190B 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 37904002

穴埋めキャップ KD型

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37904002品番KD-232-190B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。

寸法A(mm)23.2寸法B(mm)10.3寸法D1(Φmm)18.9寸法d2(Φmm)19仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)0.8~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37903932
2020-01-22
用途: バイスのネジ穴を隠す為
その他業種

不必要だったバイスのネジ穴を隠す為に
購入しました。品質になんの問題もなく満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37903975
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 37904106
2018-10-26
用途: ホイールの補修用
KRDコールドボックス製造業

三菱純正アルミホイールを三菱車からホンダ車に使いたかったので三菱マークのセンターキャップを外して,キャップ代わりに使用しました、見た目も完璧です。

対象商品 : 37903932
2018-10-20
用途: ミシンテーブルの穴隠し

ミシンテーブルで、今は使わないけど何は使う可能性のある穴を開けておく必要があったのですが、このカバーのお陰で見た目もスッキリとしました!
お値打ちだし、単品で購入出来るのは有り難いです。

対象商品 : 37903966
2018-08-20
用途: バイクのシフトペダルの穴を塞ぐ

他車種のペダルを流用したが、シャフトが短くて穴が隠れなかったので、めくら蓋として使用。ちょうどはまって純正のようです。

対象商品 : 37903966
2018-10-16
用途: 自動車部品の穴埋め
運輸・通信業

自動車部品の穴埋め箇所にピッタリ穴埋めできました。

対象商品 : 37903966
2018-07-21
用途: ヘッドレストの穴埋めに使用しています。サイズは、パーフェクトでした。紛失した場合も考慮して余分に購入しておきました。(笑)お薦め商品です。
サービス業

サイズは、パーフェクトでした。紛失した場合も考慮して余分に購入しておきました。(笑)お薦め商品です。

対象商品 : 37904027
2018-08-31
用途: KCNCハブマウントライトホルダのフタに使用

KD-258-222B KCNCハブマウントライトホルダのフタに使用
ちょい緩いので接着等必要
端面むきだしは安全面で抵抗があるので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする