曜日別特売
BOS-240 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 37906495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOS-240 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 37906495
BOS-240 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 37906495
BOS-240 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 37906495
BOS-240 ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 37906495

ステンレス鋼製折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(つまみ)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき(キャップ)エチレンプロピレンゴム/ブラック注文コード37906495品番BOS-240
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。
不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。

材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
(つまみ)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
(キャップ)エチレンプロピレンゴム/ブラック
付属品
BOS-180
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)
BOS-240
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
寸法A(mm)240寸法B(mm)250寸法C(mm)215寸法D(mm)80寸法E(mm)25寸法F(mm)220寸法G(mm)70寸法H(mm)15寸法I(mm)64寸法J(mm)81寸法K(mm)29寸法L(mm)49材質/処理(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)770仕上サテン仕上耐荷重N(kgf)325[33]アズワン品番64-6771-60耐荷重(N)325棚受け金具L型棚受け
注意
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする