※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WD-120 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907082 WD-120 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907082 WD-120 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907082 WD-120 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907082

ワンタッチ取付窓 WD型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37907082 品番 WD-120
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ワンタッチではめ込みができる窓です。
割れにくいポリカーボネート製です。

寸法H1(mm)100 寸法H2(mm)94(94.2) 寸法L(mm)113 寸法P1(mm)76 寸法W(mm)120 寸法d(Φmm)2.5 材質ポリカーボネート クリアー 質量(g)36.6 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
試作機械設備の簡易な点検窓
サービス業

WD-180を使用しました。
扱いやすく非常にいい製品です。
ただ、寸法表示のL(製品外形幅)とW(取付穴幅)が逆でページに表示されていました。本来L:180、W:172のところ逆でした。ご注意ください。

対象商品:
37907082
2019-02-10
用途:
ガレージの明り取り窓

価格は、ちょっと高いかな?と思いますが、ゴムパッキンが付いていたのでその分プラスの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする