曜日別特売
WD-180 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WD-180 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907091
WD-180 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907091
WD-180 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907091
WD-180 ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業) 37907091

ワンタッチ取付窓 WD型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)180
内容量1個注文コード37907091品番WD-180
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ワンタッチではめ込みができる窓です。
割れにくいポリカーボネート製です。

寸法H1(mm)85寸法H2(mm)78.4(78.7)寸法L(mm)172寸法P1(mm)108寸法W(mm)180寸法d(Φmm)4材質ポリカーボネートクリアー質量(g)44仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 試作機械設備の簡易な点検窓
サービス業

WD-180を使用しました。
扱いやすく非常にいい製品です。
ただ、寸法表示のL(製品外形幅)とW(取付穴幅)が逆でページに表示されていました。本来L:180、W:172のところ逆でした。ご注意ください。

対象商品 : 37907082
2019-02-10
用途: ガレージの明り取り窓

価格は、ちょっと高いかな?と思いますが、ゴムパッキンが付いていたのでその分プラスの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする