生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード37907405 品番HPT
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。
低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。
効果が長い間持続します。
ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。
はけで塗るタイプの潤滑剤です。

用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など 成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤 質量(kg)19 青緑 使用温度範囲(℃)-20〜70 粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.90(JIS K2249) 特性潤滑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする