※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1BN300)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 ねじの種類(-) Rc 注文コード37907738 品番CS1BN300-150B-XC8
参考基準価格(税別)¥248,220 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はストローク・ねじの種類など68種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)300 ストローク調整範囲(mm)(B) 0〜50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする