曜日別特売
UEL0360-087037-07J UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 37908423

UEL0360-087037-07J UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 37908423
UEL0360-087037-07J UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 37908423

UELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード37908423品番UEL0360-087037-07J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

1次電圧(V)4002次電圧(V)200/240容量(VA)3600オプションサーマルプロテクター・ハムシールド加工質量(kg)39寸法H(mm)238寸法A(mm)206寸法B(mm)250出力電流(A)15絶縁種別F種
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする