※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の 差し込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなし差し込み式キャスター
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー(TPE)
材質
鋼、エラストマー(TPE)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
注文コード
37911097
品番
CABF50UB
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(N)
588
取付高(mm)
67
材質(車輪)
エラストマー(TPE)
材質
鋼、エラストマー(TPE)
色
ブラック
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
260
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
34
寸法B(mm)
70
仕上
有色クロメート処理、ブラック
ストッパー
なし
寸法h(mm)
10
取付け方法
ねじ込み
偏心E(mm)
30
ねじ径M1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
アジャスター付
キャスタータイプ
アジャスター付キャスターねじ込みタイプ
車輪タイプ
双輪
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。