※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の 差し込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなし差し込み式キャスター
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質
鋼、ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
注文コード
37911115
品番
CABF75B
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(N)
1176
取付高(mm)
96
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質
鋼、ポリアミド(PA)
色
ブラック
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
400
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
42
寸法B(mm)
85
仕上
有色クロメート処理、ブラック
ストッパー
なし
寸法h(mm)
24
取付け方法
ねじ込み
偏心E(mm)
35
ねじ径M1
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
アジャスター付
キャスタータイプ
アジャスター付キャスターねじ込みタイプ
車輪タイプ
双輪
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。