樹脂製アジャスター付キャスター CAB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー(TPE) 材質ステンレス鋼、エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 注文コード37911185 品番CABS75UW
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は車輪径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。

車輪径(Φmm)75 耐荷重(N)1176 取付高(mm)96 材質(車輪)エラストマー(TPE) 材質ステンレス鋼、エラストマー(TPE) ホワイト 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)430 寸法A(mm)50 寸法F(mm)42 寸法B(mm)85 仕上パシペート処理、ホワイト ストッパーなし 寸法h(mm)24 取付け方法ねじ込み 偏心E(mm)35 ねじ径M1M16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする