※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHG-65-GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37911237 UHG-65-GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37911237

低床式重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード37911237 品番UHG-65-GFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)97 材質(車輪)強化ポリアミド 形状自在車 材質(本体) タイププレートタイプ 車輪幅(mm)48 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付高H(mm)97 偏芯E(mm)14 旋回半径R(mm)54 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37911237 UHG-65-GFB 37162343 UHG-65GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする