LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37912716
品番
SUS-ET-50URS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
車輪径・ストッパー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
導電性ゴム車も製作可能です。
車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ウレタン
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
190
偏心E(mm)
22
ロック
回転ブレーキ付
耐荷重(N)
380
特性
静電気防止、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪