※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37912831
品番
SUS-ET-75URS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
導電性ゴム車も製作可能です。
車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ウレタンゴム(UR)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
230
ストッパー
回転ブレーキ付
取付け方法
ねじ込み
偏心E(mm)
27
付加機能
ブレーキ付
耐荷重(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪