※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ET-75UR ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業) 37912865 SUS-ET-75UR ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業) 37912865 SUS-ET-75UR ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業) 37912865

ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37912865 品番 SUS-ET-75UR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
導電性ゴム車も製作可能です。
車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。

車輪径(Φmm)75 ねじ径M12 取付高(mm)95 材質(車輪)ウレタンゴム(UR) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)210 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 偏心E(mm)27 付加機能ブレーキなし 耐荷重(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする