※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ET-100UR ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業) 37912944 SUS-ET-100UR ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業) 37912944 SUS-ET-100UR ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業) 37912944

ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37912944 品番 SUS-ET-100UR
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
導電性ゴム車も製作可能です。
車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。

車輪径(Φmm)100 ねじ径M12 取付高(mm)126 材質(車輪)ウレタンゴム(UR) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)405 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 偏心E(mm)31 付加機能ブレーキなし 耐荷重(N)600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする