※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
車輪径(Φmm)100
ストッパーなし
注文コード37913924
品番GKR-S-100NEK-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。