※本図はブレーキ付を示す

GKR-S-100PTE-K Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業) 37913942 GKR-S-100PTE-K Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業) 37913942

Tango単輪キャスター MKR型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37913942 品番 GKR-S-100PTE-K
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。

車輪径(Φmm)100 耐荷重(N)980 ねじ径M12 取付高(mm)141 材質(車輪)サーモエラ スティックラバー 用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 質量(g)410 車輪幅(mm)32 寸法F(mm)95 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 偏心E(mm)45 硬さ(デュロメータA)(車輪)約80〜87 付加機能ブレーキなし 色(本体)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37913872
2019-01-26
用途:
商品の部品
株式会社ノジマ 様 (製造業)

重量のある商品にキャスターを組み付けて発送しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする