LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径(Φmm)
60
ストッパー
回転ロック付
注文コード
37914423
品番
GX60N12S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(N)
1470
ねじ径
M12
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
185
車輪幅(mm)
44
ストッパー
回転ロック付
取付け方法
ねじ込み
付加機能
ロック機構付
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪