LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径(Φmm)
60
ストッパー
なし
注文コード
37914432
品番
GX60N12
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(N)
1470
ねじ径
M12
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
180
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
付加機能
ロック機構なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪