LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
なし
注文コード
37914475
品番
GX50N12
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(N)
980
ねじ径
M12
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
170
車輪幅(mm)
52.5
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
付加機能
ロック機構なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
16
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪