※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPU55N10SR エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914895 FPU55N10SR エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914895 FPU55N10SR エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914895

エラストマー車キャスターFPU55型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37914895 品番 FPU55N10SR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53 耐荷重(N)490 取付高(mm)65 材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 質量(g)128 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 寸法d(mm)M10 ストッパー回転ロック付 取付け方法ねじ込み 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914947
2019-01-28
用途:
椅子のキャスター交換

自宅コクヨの椅子のキャスターをウレタン製に変更するために購入しました。
そのままでは、ジョイント部分(キャスター挿入部)の径より細く、合わないので、付属スペーサーをセットして取り付けました。
しかしながら、付属のスペーサーをセットしても、固定が弱く、使用中にキャスターが脱落します。
もともと付いていたキャスターのジョイント部分のサイズは、12mm。
このキャスターのスペーサーのサイズは、図面から10〜12.5mmですが、この椅子には合いませんでした。
椅子交換用のキャスターではないです。
使用用途を間違えたかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする