LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の キャスターアクセサリー
LAMP(スガツネ工業)の キャスターアクセサリー用その他
キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37915157
品番
FA55-FIX
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
自在車を固定車にするアダプターです。
下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。
対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型
適合
(キャスター)FA55型、FP55型(P.1071、1072)、FAU55型、FPU55型(P.1069、1070)
材質
ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応