※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37916015
品番
ADHS-85-24-150
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。
ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
寸法B(mm)
36
寸法H(mm)
189
寸法S(mm)
150
寸法d(mm)
M24×3.0
用途
工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品
ナット1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
質量(g)
970
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
ねじ径M
M24
耐荷重N(kgf)
29400[3000]
耐荷重(N)
29400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。