※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37916033
品番
ADHS-85-30-150
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。
ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
寸法B(mm)
46
寸法H(mm)
194
寸法S(mm)
150
寸法d(mm)
M30×3.5
用途
工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品
ナット1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
質量(g)
1500
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
ねじ径M
M30
耐荷重N(kgf)
392[4000]
耐荷重(N)
39200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。