LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
脚端ベース AS-AJ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M10
注文コード
37916234
品番
AS-AJ-M10
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
寸法t(mm)
6
トラスコ品番
759-0253
ねじ径M
M10
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
アジャスターベース型
仕上
バレル研磨