曜日別特売
SAJ30-12M6 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916392

SAJ30-12M6 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916392
SAJ30-12M6 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916392
SAJ30-12M6 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916392

自動調節機能付 アジャスター SAJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM6材質(本体)鋼・ABS樹脂注文コード37916392品番SAJ30-12M6
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

適合
【テーブル質量】
(4個使用)12~24kg
(5個使用)15~30
(6個使用)18~36
寸法H(mm)34寸法S(mm)24寸法T(mm)19寸法d(mm)M6×1.0ねじ長さL1(mm)10仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂質量(g)21材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM6材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75付加機能自動調整機能付き耐荷重N(kgf)490[50]耐荷重(N)490調節範囲(mm)3
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする