※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAJ13 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業) 37916505 SAJ13 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業) 37916505

自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37916505 品番 SAJ13
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

仕様使用温度:-20 ℃〜75 ℃ 適合SAJ30-10M8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする