A800-50L アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916532 A800-50L アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916532 A800-50L アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916532

アジャスター A800型

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37916532 品番 A800-50L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。
底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。

材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)25.5 寸法D(Φmm)50 寸法d(mm)M10×1.5 耐荷重N(kgf)686[70] 質量(g)68 ねじ径MM10 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:590594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37916557
2020-03-05
用途:
ソファーの足

長さ12センチあるソファーの足を交換してローソファーとして使用。
ガタつきも無く安定しています。

対象商品:
37916523
2019-06-25
用途:
コインランドリーたたみ台の高さ上げ
株式会社アクアス刈羽 様 (サービス業)

70センチのテーブルを75センチに、とっても便利、しかも安定感あります。

対象商品:
37916514
2019-02-18
用途:
デスクの高さを変える。

デスク安定させつつ高さを上げるに使用。
満足してます。

対象商品:
37916514
2017-05-21
用途:
棚の脚部
その他業種

アジャスターベースを埋込固定したが、思った以上にガッチリしていた。

対象商品:
37916532
2017-07-11
用途:
卓球台の足
NCC STUDIO 様

この形状でアジャスターと書いて有れば、高さの微調整に使うと思うのが普通ですが、上側の部分は移動しませんので、微調後にロックする事が出来ません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする