LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
取付プレート ML-PU/ML-PL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37917363
品番
ML-PU
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。
ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品
六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)
六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)
六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)
材質
鋼
仕上
塗装
色
ブラック
質量(g)
600
種類
電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。