取付プレート ML-PU/ML-PL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37917372 品番 ML-PL
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。
ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。

付属品
六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)
六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)
六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)
材質 仕上塗装 ブラック 質量(g)1400 種類電動昇降アクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする