※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37917512
品番
AC-M-1-500
参考基準価格(税別)
¥433,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
偏荷重に強い構造です。
別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
推力(kN)
1
最大速度(mm/sec)
(上昇)18
仕様
最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)
-20〜60
最低高さ(mm)
620
ストローク(mm)
500
質量(kg)
11
タイプ
高剛性タイプ
質量(g)
11000
仕上
アルマイト処理
種類
電動式
オプション
調整プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
防水・防油・防塵機能はありません。