※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-M-1-700 アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917537 AC-M-1-700 アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917537 AC-M-1-700 アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917537 AC-M-1-700 アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917537 AC-M-1-700 アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917537 AC-M-1-700 アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917537

アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37917537 品番 AC-M-1-700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥485,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

偏荷重に強い構造です。
別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。

電圧(V)DC24 電力(W)120 推力(kN)1 最大速度(mm/sec)(上昇)18 仕様最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃)-20〜60 最低高さ(mm)820 ストローク(mm)700 質量(kg)14 タイプ高剛性タイプ 質量(g)14000 仕上アルマイト処理 種類電動式 オプション調整プレート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
防水・防油・防塵機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする