曜日別特売
CS1DQ140-350 CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1DQ140) SMC 37917705

※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1DQ140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード37917705品番CS1DQ140-350
参考基準価格(税別)¥64,020販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
ねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする