※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1F140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
注文コード
37918378
品番
CS1F140-450N
参考基準価格(税別)
¥63,470
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
タイプ
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード