Panasonic(パナソニック)
インダクションモータ 丸軸モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37918851
品番
M91X40SK4LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100/100
電源
単相/交流
軸の形状
丸軸
オプション
シールコネクタ
歯数
9
質量(kg)
2.8
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
モジュール
0.55
極数
4
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
10(200V)/10(200V)
定格電流(A)
0.86/0.72
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×142×95
定格時間(分)
連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
0.24 /0.25
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
1.5/1.5
定格入力(W)
78/72
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1225/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.3/0.25