曜日別特売

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプレバーシブルモータ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
出力0.006(kW)
内容量1台注文コード37920267品番M6RX6GV4L
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

出力(kW)0.006電源交流電圧(V)100/100周波数(Hz)50/60軸の形状歯切軸取付方式フランジ取付回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90~1400 /90~1700オプション可変速歯数6ブレーキブレーキなし質量(kg)0.71種類レバーシブルモーターモジュール0.5極数4コンデンサ容量(μF)3(200V)/3(200V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×65定格時間(分)30/30始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.038 /0.038サイズ(mm)□60始動電流(A)0.31/0.31適合ギヤヘッドMX6G□BA/MX6G□B/MX6G□MA/MX6G□M適合中間ギヤヘッドMX6G10XBブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.030/0.030(1200min-1時)、0.030/0.030(90min-1時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする