曜日別特売

新Gシリーズ ギヤヘッド

(6件のレビュー)
取扱い終了
減速比120
内容量1台注文コード37923146品番MZ9G120B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,440
減速比120タイプ平行軸取付ねじM6締付トルク(N・m)3.5~4.5質量(kg)0.65取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッドサイズ(mm)□90許容オーバーハング荷重(N[kgf])588[60]許容スラスト荷重(N[kgf])147[15]軸受種類玉軸受適合中間ギヤヘッドMZ9G10XB適合モータ容量(W)60以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37922762
2023-02-22
用途: 誘引紐巻き取り機の自作に使用。
岸本技術コンサルタント事務所

モーターとの接続がとても簡単で、安定した回転がえられている。
回転軸のシャフトがもう少し長いと、巻き取り機の設計に余裕ができたのだが。

対象商品 : 37922954
2022-06-10
用途: 加工機

現状の回転数変更の為、購入しました。
納期、価格で満足しております。

対象商品 : 37923532
2021-09-14
用途: モーターの速度制御しての実験

比較的高額な買い物ですが、ギア比が大きくてトルクの伝達能力の高いものが必要なのでこれを選びました。問題なく使用できました。

対象商品 : 37922866
2016-10-30
用途: コーヒー焙煎機
農・林・水産業

思った通りでした。値段も手ごろで満足しています。
ギア式の為、多少音がしますが許容範囲です。

対象商品 : 37921895
2014-12-09
用途: 動力

良好

対象商品 : 37922446
2014-12-25
用途: 小さな石臼のの石臼の電動化をしています。
ヒロ機電サービス

インダクションモーターを使用していましたが
どうしても価格を抑えようとした場合、
安い商品に変更しなくてはなりません。
同じ性能、同じモーターで同じ負荷をかけた場合
各メーカーにより、モーター表面温度が変わってきます。
90度まではokとメーカーは言われますが
60度以上になると、直接触れられないように
カバーを取り付けなくてはなりません
当方は50度と設定してモノづくりを行っています。
価格が安く、何か問題でもあるのかと試験を行いましたが
負荷抵抗、作動音もそれほど問題ないようです。
モーターと合わせ
月に--10個くらいは、
欠品しないようなしていただきたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする