曜日別特売
MX6G10XB 新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック) 37924004

新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード37924004品番MX6G10XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,560
減速比10取付ねじM4締付トルク(N・m)2~2.5サイズ(mm)□60許容オーバーハング荷重(N[kgf])98[10]取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド許容スラスト荷重(N[kgf])29[3]適合中間ギヤヘッドMX6G適合モータ容量(W)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37924031
2017-11-20
用途: 超低速ターンテーブル駆動用
OfficeK2

機械から出る炭化物がドラム缶(200㍑)5本が一杯になるには10-12時間必要で今まで1:120のギヤードモーター(400W)でしたが、超低速の1:1000!これで十分です。単価も安いので助かってます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする