LAMP(スガツネ工業)
取手 426-SN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37925343
品番
426-SN
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
全長(mm)
92
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
質量(g)
17
長さL(mm)
90
仕上
サテンニッケルめっき
ピッチP(mm)
32
取手
取手