曜日別特売
14-3950-02-164 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14-3950-02-164 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925562
14-3950-02-164 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925562
14-3950-02-164 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925562

d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法P(mm)112注文コード37925562品番14-3950-02-164
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品は手掛かりがあります。

寸法B1(mm)58寸法B2(mm)41寸法B3(mm)28寸法H(mm)16寸法L1(mm)175寸法L2(mm)156寸法L3(mm)145寸法P(mm)112寸法P1(mm)8.5寸法d(Φmm)4.8付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上高さ(mm)3質量(g)210種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付穴深さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする