MN800Z32 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 37925763

 

MN800Z32 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 37925763
MN800Z32 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 37925763
MN800Z32 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 37925763
MN800Z32 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 37925763

掘込引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)60注文コード37925763品番MN800Z32
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。

ピッチP(mm)32材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25幅(mm)54全長(mm)60高さ(mm)2質量(g)95種類掘込引手仕上マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする