LAMP(スガツネ工業)
掘込引手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
162
注文コード
37925772
品番
MN800Z128
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
ピッチP(mm)
128
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
全長(mm)
162
高さ(mm)
2
質量(g)
240
種類
掘込引手
仕上
マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。