曜日別特売
3921100 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925946

 

3921100 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925946
3921100 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925946
3921100 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925946

掘込引手 3921型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上代用金めっき
材質/仕上亜鉛合金/代用金めっき
内容量1個注文コード37925946品番3921100
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。

長さL(mm)150.5材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/代用金めっき高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手仕上代用金めっき取付穴深さ(mm)11
注意
取り付けには、接着剤などをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37925937
2021-06-17
用途: アルミサッシのプスチック製引手の交換品として
サービス業

外向きに付いていたアルミサッシの大型窓枠プラスチック製引手が、永年の経年劣化(太陽の影響大)でボロボロになったので、劣化しにくい金属製のものを探していました。

対象商品 : 37925946
2016-01-22
用途: DIY

自宅のリフォームで購入しました品質、値段大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする