LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 3262型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37926427
品番
3262500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掘込ハンドル
ピッチP(mm)
27
長さL(mm)
36
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
5
質量(g)
28
仕上
ダルニッケルめっき
取手
ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。