※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
フック 1505型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37930365
品番
1505-42PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
ステンレスシリーズ
材質/仕上
黄銅(真鍮)/真鍮磨き
質量(g)
23
寸法A(mm)
31.6
寸法D(Φmm)
14.4
寸法B(mm)
42
種類
標準
寸法C(mm)
20
仕上
真鍮磨き
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。