曜日別特売
14-5605-02-002 d line コート掛 LAMP(スガツネ工業) 37930383

14-5605-02-002 d line コート掛 LAMP(スガツネ工業) 37930383
14-5605-02-002 d line コート掛 LAMP(スガツネ工業) 37930383
14-5605-02-002 d line コート掛 LAMP(スガツネ工業) 37930383

d line コート掛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/仕上フック:ステンレス鋼(SUS316)、座:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、座:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3:素地付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじプラグ六角棒スパナ注文コード37930383品番14-5605-02-002
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
ブラックが新しく加わりました。

付属品
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上フック:ステンレス鋼(SUS316)、座:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、座:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3:素地質量(g)46奥行(mm)36種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
注意
強度のある壁に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする