BEST[金物]
BEST[金物]の 水廻り部材
BEST[金物]の トイレ用品
BEST[金物]の トイレ設備用品
ワンタッチ式 ペーパーホルダー bano
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37933498
品番
#BA681B-4
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
材質
ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛
色
クローム
幅(mm)
150
高さ(mm)
25
奥行(mm)
101
取付ねじ
皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×101×25