BEST[金物]
BEST[金物]の 水廻り部材
BEST[金物]の トイレ用品
BEST[金物]の トイレ設備用品
ペーパーホルダー bano
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37933507
品番
#BA684-1
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
材質
ステンレス+亜鉛
色
マットシルバー
幅(mm)
150
高さ(mm)
74
奥行(mm)
101
取付ねじ
皿タッピンネジ4×40mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×101×74