BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 水廻り部材
BEST(ベスト)[金物]の トイレ用品
BEST(ベスト)[金物]の トイレ設備用品
棚板付用 ペーパーホルダー bano
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37933525
品番
#BA683-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質
ステンレス+亜鉛
色
マットシルバー
幅(mm)
150
高さ(mm)
50
材質(本体)
ステンレス+亜鉛
奥行(mm)
86.5
取付ねじ
皿タッピンネジ4×16
収納数
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×86.5×50