DE-890P ペーパーホルダー denew

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37933753 品番 #DE890P-J4-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。

材質ステンレス+亜鉛 仕上クローム+鏡面 幅(mm)136 高さ(mm)50 奥行(mm)91.2 取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
トイレ備品
飲食業

シンプルで空間に馴染むデザインと、紙の切れ味がとてもいいです。お値段以上の高級感でおすすめしたいペーパーホルダーです!

対象商品:
37933744
2016-11-27
用途:
トイレ
RUIZA UN FIORE 様 (教育・研究機関)

届いた日に検品したら、上部のヘアラインに傷がありました。
とても残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする